Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 34463 kézi szivattyú, HDPE, 5.5 hüvelykes magasság, fekete

Raktáron
Tétel: AH9KPB Típus: 34463Kereszthivatkozás: 40AX77

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€199.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi pumpa
színekFekete
Magasság5 1 / 2 "
Hossz18 1 / 4 "
AnyagHDPE / PVC
típusSzivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413119000
Származási országUS

Termék részletek:

A TRICO 34463 kézi szivattyú ideális kenőfolyadékok szivattyúzására kenőanyagokat tároló Spectrum olajtartályokból. Ez a kézi szivattyú alkalmas gépek karbantartására, autóipari és gyártási alkalmazásokhoz. TRICO tároló fedelek olajtartályok lezárására használható a biztonságos tárolás érdekében.

Jellemzők:

  • HDPE/PVC felépítésű, kiküszöbölve a kenőanyaggal szembeni reakciók lehetőségét.
  • Rugalmas tömlővel rendelkezik, amely a kenőanyagot a kívánt irányba irányítja, és kompakt kialakítása a munkahelyi hordozhatóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a TRICO kézi szivattyúk acél fúvókája?

V. Az acél fúvóka ferde kialakítású, így szűk lyukakba és nyílásokba illeszkedik a kenőanyag szállításához.

K. Ez a TRICO kézi szivattyú felfüggeszthető egy kenőanyag-tartályban határozatlan időre?

V. Igen, ez a TRICO kézi szivattyú nem reagál a kenőanyagokra, és kenőanyag-tartályban hosszabb ideig tárolható.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 34463 kézi szivattyú, HDPE, 5.5 hüvelykes magasság, fekete
€199.67 /Mértékegység