Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 30548 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 sor, 1 gallon kapacitás | AF2VAE 6Y847

TRICO 30548 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 vezeték, 1 gallon kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AF2VAE Típus: 30548Kereszthivatkozás: 6Y847
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
€826.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray hűtőrendszer
Légbevezető1 / 4 "NPT
Kapacitás1 gal.
Vezérlő típusaTűszelepes
FedőanyagHDPE
Szállítási vonal anyagaPáncélozott sárgaréz
SzűrőméretX 40 40
Hossz60 "
Vonalak száma1
O-RingBuna-N
Tartály anyagapolietilén
Csőanyagpoliuretán
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8424200000
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hűtőfolyadék kompatibilis a Trico 30548 spray köd hűtőfolyadék rendszerrel?

V. Ez a hűtőfolyadék-rendszer kompatibilis a márka Tri-Cool szintetikus hűtőfolyadékával.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a permetező köd hűtőfolyadék rendszert?

A. Rendszeresen ellenőrizze a folyadékszintet, tisztítsa meg a fúvókákat, és győződjön meg arról, hogy a rendszer a megadott paramétereken belül működik.

K. Milyen típusú szállítórendszerrel rendelkezik a Trico 30548 ködhűtőrendszer?

V. Szifon szállítórendszerrel rendelkezik az állítható áramlási sebesség és az egyszerű telepítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellVonalak számaTartály anyagaKapacitásVonalhosszÁr
TRICO 30549 spray hűtőfolyadék rendszer, 2 soros, 1 gallon kapacitás, 60 hüvelyk hosszúság | AF2VAF 6Y848 305492polietilén1 gal.-€1,106.35
TRICO 30542 hűtőfolyadék-ellátó rendszer, 1 sor, 1 gallon kapacitás | AM9KJQ 305421polietilén1 gal.-€913.34
TRICO 30543 hűtőfolyadék-ellátó rendszer, 2 soros, 1 gallon kapacitás | AN3LBF 305432polietilén1 gal.-€986.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30548 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 vezeték, 1 gallon kapacitás
€826.48 /Mértékegység