Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 30541 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 sor, 1/4 gallon | AF2VAC 6Y845

TRICO 30541 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 sor, 1/4 gallon

Raktáron
Tétel: AF2VAC Típus: 30541Kereszthivatkozás: 6Y845
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
€619.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray hűtőrendszer
Kapacitás1 qt.
Vezérlési módNem alkalmazható
Vezérlő típusaTűszelepes
Hossz5"
Vonalak száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8424200000
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

Trico TC-1 Premium szintetikus hűtőfolyadékok: A Tri-Cool hűtőfolyadékok klórmentes, extrém nyomású adalékanyagot tartalmaznak, amely javítja a szerszám- és felületminőséget. Ezek a hűtőfolyadékok még alacsony koncentrációban is megakadályozzák a szerszám- és gépfelületek rozsdásodását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosíthatom a jobb hűtést és hűtőfolyadék-szállítást?

V. Nagyobb cseppek felhasználásával érhető el. Kerülje a túl száraz köd használatát.

K. Hogyan kell felszerelni a Trico Li'l Mister spray köd hűtőfolyadék rendszert?

A.

  • Szerelje fel a tartályt a munkaszintre vagy valamivel az alá.
  • Fúrjon két 8 hüvelykes lyukat, és csavarjon be egy 5/16-18-as menetfúróval.
  • Szerelje fel az egységet hornyos fejű csavarokkal (tartozék).
  • A fúvókák munkaterülethez közeli felszereléséhez használjon rögzítőkapcsot. A fúvókáknak körülbelül egy hüvelyk távolságra kell lenniük a vágószerszámtól.
  • Töltse fel a tartályt vízoldható hűtőközeg (Tri-Cool hűtőközeg javasolt) keverékével, miután eltávolította a töltősapkát.
  • Csatlakoztassa a tiszta és száraz műhelylevegő forrását az egység oldalán található 1/4 hüvelykes FNPT csatlakozóhoz.

K. Hogyan tisztíthatom meg a rendszert?

A.

  • Ha a vezeték vagy a fúvóka eltömődik, hüvelyk- és mutatóujjával erőltesse át a levegőt a hűtőfolyadék vezetéken keresztül a tartályba, hogy kiürítse a rendszert. Ezt minden gyártási folyamat végén végezze el.
  • Ha az egység mosása szükséges, használjon meleg és szappanos vizet vagy olyan oldószert, amely nem károsítja a Buna-N O-gyűrűket, a polietilén tartályt vagy az akril kémlelőcsövet.

K. Hogyan cserélhetem ki a régi fúvókát a rendszeren, és hogyan telepíthetek újat?

A.

  • Lazítsa meg a recézett anyát, amíg a fúvókavédőt el lehet csúsztatni.
  • Csavaró/húzó mozdulattal válassza le a fúvóka testét a műanyag vezetékről.
  • Fogja meg a belső vonalat, és tartsa meg, miközben teljesen eltávolítja a régi fúvókát.
  • A fúvóka végéből két sárgaréz cső áll ki. Helyezze a kis átmérőjű belső csövet a hosszabb csőre a kettő közül.
  • Fedje le a fúvóka testét a külső műanyag csővel.
  • Csúsztassa a recézett anyát a műanyag külső csőre, és szorosan húzza meg.
  • A fúvóka most már működőképes.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásVezérlési módÁr
TRICO 30540 permetező hűtőfolyadék rendszer, műanyag vezeték, vezeték hossza 5, 1 Qt kapacitás | AN2UHF 30540-1 qt.-€266.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30541 Spray Mist hűtőfolyadék rendszer, 1 sor, 1/4 gallon
€619.34 /Mértékegység