TRI-ARC 7CY80 crossover létra 4 lépcsős, 50 hüvelykes fogazású fogazott | AF3JAM

TRI-ARC 7CY80 Crossover létra 4 lépcsős, 50 hüvelykes fesztávú fogazott

Raktáron
Tétel: AF3JAM Modell: 7CY80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,333.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Alapszélesség30 "
Alsó szélesség30 "
befejezPorszőrzet sárga
Korlát magassága42 "
AnyagAcél
Lépések száma4
Teljes magasság82 "
Összességében Span50 "
Platform mélysége50 "
A platform magassága40 "
Peronhossz50 "
Span50 "
Mélység10 "
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott
Függőleges távolság38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 302.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszSpanÁr
TRI-ARC 7CY73 crossover létra 3 20 lépéses hüvelykű átmérő | AF3JAE 7CY73372 "20 "30 "20 "20 "€2,395.44
TRI-ARC 7CY74 crossover létra 3 lépcsős, 30 hüvelykes karos serr | AF3JAF 7CY74372 "30 "30 "30 "30 "€2,454.35
TRI-ARC 7CY75 crossover létra 3 lépcsős, 40 hüvelykes karú serr | AF3JAG 7CY75372 "40 "30 "40 "40 "€3,008.39
TRI-ARC 7CY76 crossover létra 3 lépcső 50 hüvelykes karos serr | AF3JAH 7CY76372 "50 "30 "50 "50 "€3,067.30
TRI-ARC 7CY77 crossover létra 4 20 lépéses hüvelyes fogazott fogazott | AF3JAJ 7CY77482 "20 "40 "20 "20 "€2,661.41
TRI-ARC 7CY78 crossover létra 4 lépcsős, 30 hüvelykes karos fogazott | AF3JAK 7CY78482 "30 "40 "30 "30 "€2,720.33
TRI-ARC 7CY79 4-es lépcsős 40-es lépcsős fűrészes fogazott | AF3JAL 7CY79482 "40 "40 "40 "40 "€3,274.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC 7CY80 Crossover létra 4 lépcsős, 50 hüvelykes fesztávú fogazott
€3,333.28 /Mértékegység