TRACTEL TR-30S elektromos drótkötél-emelő Kapacitás 660 Lb | AF2UJL 6XXG7

TRACTEL TR-30S elektromos drótkötél-emelő kapacitása 660 Lb

Raktáron
Tétel: AF2UJL Modell: TR-30SKereszthivatkozás: 6XXG7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,607.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos drótkötél emelő
erősítők20
FékElektromágneses kúp
OsztályozásH3
EllenőrzésNEMA 3R nyomógombos medál
Vezérlőzsinór10 ft.
Ház mélysége12.5 "
Ház hossza17 "
Ház szélessége8
Emelési sebesség43 fpm
Terhelhetőség660 font
Kenészsír
Min. Horgok között27.75 "
Motoros HP1.5
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemTermikus túlterhelés elleni védelem
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8425190000
Származási országFR

Termék részletek:

    • Almárka: GRIPHOIST

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPerősítőkHáz mélységeFeszültségHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
TRACTEL TR-10 elektromos drótkötél-emelő kapacitása 220 Lb | AF2UJJ 6XXG5 TR-101/22013 "11514 "750 fpm220 font€9,476.07
TRACTEL TR-30 elektromos drótkötél-emelő Kapacitás 660 Lb | AF2UJK 6XXG6 TR-301.52013 "11514 "717 FPM660 font€8,921.79
TRACTEL TR-50-110 elektromos drótkötél-emelő 1000 Lb. | AF2UJM 6XXG8 TR-50-1101.52012.25 "11517 "823 fpm1000 font€11,986.21
TRACTEL TR-50-220 elektromos drótkötél-emelő 1000 Lb. | AF2UJN 6XXG9 TR-50-2201.51012.25 "23017 "823 fpm1000 font€11,213.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL TR-30S elektromos drótkötél-emelő kapacitása 660 Lb
€10,607.31 /Mértékegység