Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRACEABLE 4152 Termisztor Thrmom -58 To 500f Digital | AC9UXB 3KGN1

TRACEABLE 4152 Termisztor Thrmom -58 - 500f Digital

Raktáron
Tétel: AC9UXB Típus: 4152Kereszthivatkozás: 3KGN1
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
€155.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermisztor hőmérő
PontosságPlusz vagy mínusz 1 fok C
Akkumulátor típus1.5 V ezüst-oxid
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelzőLCD
Felbontás0.1 C fok (-20 és 200 között), 1 C fok (-20 alatt vagy 200 felett)
Temp. Hatótávolság-58 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusFelbontásHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
TRACEABLE 4377 termisztoros hőmérő -58-tól 572f-ig digitális | AC9UXN 3KGP4 43771.5 V ezüst-oxid0.1 C fok (-20 és 200 között), 1 C fok (-20 alatt vagy 200 felett)--58 foktól 572 fokig F€177.27
TRACEABLE 4430 termisztoros hőmérő -58 - 572f digitális | AC9UXW 3KGR6 44301.5 V ezüst-oxid---58 foktól 572 fokig F€86.53
Nyomon követhető 4000 termisztoros hőmérő -58 - 302 F digitális | AC9VUM 3KTV2 40009 V alkáli0.001 fok+/- 0.05 C fok-58 fok. 302 fokig. F€933.07
TRACEABLE 4039 termisztoros hőmérő -58 - 572 F digitális | AC9VUP 3KTW3 40391.5 V ezüst-oxid-+/-0.5 fok (a tesztelt pontokon) vagy +/-1 fok (-20 fok és 100 fok között)-58 foktól 572 fokig€116.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4152 Termisztor Thrmom -58 - 500f Digital
€155.21 /Mértékegység