Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

Nyomon követhető 4146 hőelem hőmérő 1 bemenet | AC9VUU 3KTW9

TRACEABLE 4146 1. hőelemes hőmérő bemenet

Raktáron
Tétel: AC9VUU Típus: 4146Kereszthivatkozás: 3KTW9
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
€80.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem hőmérő
Pontosság+/- 1 C fok és +/- 2 C fok
Akkumulátor típus1.5 V ezüst-oxid
Kalibrációs tanúsítványNIST
kijelzőHáttérvilágítású 3 soros LCD
Bemenetek száma1
Szonda csatlakozóMini-Type
Felbontás0.1 fok (-20 fok és 200 fok)
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusBemenetek számaSzonda csatlakozóFelbontásMintavételezési értékTemp. HatótávolságÁr
Nyomon követhető 4015 hőelem hőmérő 1 bemeneti típus K | AC9UXD 3KGN3 4015+/- 1 C fok(1) AAA1Mini-Type0.1 fok, 1 fok2 másodpercenként-328 foktól 2498 fokig F€277.68
Nyomon követhető 4373 hőelem hőmérő 1 bemenet | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 fok C -20 fok és 100 fok C között-1Állandó0.1 fok (-20 fok és 200 fok)--58 foktól 572 fokig F€118.01
VONALHATÓ 4137 Hőelemes hőmérő 2 K bemeneti típus | AC9VUR 3KTW7 4137+/- 0.75% + 1 C fok(1) 9 V2Mini-Type0.1 fok, 1 fok1 sec.-50 foktól 1999 fokig F€413.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACEABLE 4146 1. hőelemes hőmérő bemenet
€80.14 /Mértékegység