Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TDC-85HOA-ALUM ajtózáró súrlódó tartás nyitott kar | AH8GZQ 38TH40

TOWNSTEEL TDC-85HOA-ALUM ajtózáró súrlódó tartás nyitott kar

Raktáron
Tétel: AH8GZQ Modell: TDC-85HOA-ALUMKereszthivatkozás: 38TH40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€284.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaKovácsolt acél
Kar típusaSúrlódási tartás
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusTartsa nyitva
színekAlumínium
Külső ajtó szélessége42 "
befejezTermészetes
Ház mélysége2.187 "
Ház magassága3–5 ”
Ház hossza12.625 "
Beltéri / kültériBelső és külső
A belső ajtó szélessége48 "
Kézi (M) / Automatikus (A)Kézikönyv
Max. Ajtónyitás90 fokozatok az 180 fokig
Mfr. SorozatTownsteel 85
Felszerelési stílusPárhuzamos
Vetítés a falról5"
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Kéz orientáció: nem kéz
    • Szerelési hardver: mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezFelszerelési stílusÁr
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Ajtózár Extra Heavy Duty Fekete | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushFeketeFestettPárhuzamos kar€351.61
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Ajtózáró Extra nagy teherbírású alumínium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMKésleltetett műveletAlumíniumSzaténStandard kar€324.68
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO ajtózáró késleltetett akció fekete | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROKésleltetett műveletFeketeFestettStandard kar€324.68
TOWNSTEEL TDC-40-DURO ajtózáró standard fekete kovácsolt acél | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandard FeketeFestettCsomagolt€315.24
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM ajtózáró tartó nyitott / párnázott alumínium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMTartsa az Open / Cush gombotAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€386.38
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású szabvány | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandard AlumíniumSzaténCsomagolt€315.24
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású párna | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€394.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TDC-85HOA-ALUM ajtózáró súrlódó tartás nyitott kar
€284.18 /Mértékegység