Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TDC-70HCUSH-DURO ajtózár Nyitott/Cush Kovácsolt acél | AG4URX 34NM47

TOWNSTEEL TDC-70HCUSH-DURO ajtózár Nyitott tartás/Cush Kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AG4URX Modell: TDC-70HCUSH-DUROKereszthivatkozás: 34NM47

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€297.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaKovácsolt acél
Kar típusaTartsa az Open / Cush gombot
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusRack és fogaskerék
Záró üzemmódHidraulikus
színekFekete
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége42 "
befejezFestett
Ház magassága3–5 ”
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás90 fokozatok az 180 fokig
Felszerelési stílusPárhuzamos kar
Powered ByHidraulikus / rugós
Vetítés a falról5"
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezFelszerelési stílusÁr
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Ajtózár Extra Heavy Duty Fekete | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushFeketeFestettPárhuzamos kar€351.61
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Ajtózáró Extra nagy teherbírású alumínium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMKésleltetett műveletAlumíniumSzaténStandard kar€324.68
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO ajtózáró késleltetett akció fekete | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROKésleltetett műveletFeketeFestettStandard kar€324.68
TOWNSTEEL TDC-40-DURO ajtózáró standard fekete kovácsolt acél | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROStandard FeketeFestettCsomagolt€315.24
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM ajtózáró tartó nyitott / párnázott alumínium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMTartsa az Open / Cush gombotAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€386.38
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású szabvány | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMStandard AlumíniumSzaténCsomagolt€315.24
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM ajtózáró extra nagy teherbírású párna | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAlumíniumSzaténPárhuzamos kar€394.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TDC-70HCUSH-DURO ajtózár Nyitott tartás/Cush Kovácsolt acél
€297.41 /Mértékegység