Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL MRX-E-L-07-630 Ligature Resistant Lock F07 Scutcheon | AH8HAT 38TH80

TOWNSTEEL MRX-EL-07-630 Ligature Resistant Lock F07 Resistant Lock

Raktáron
Tétel: AH8HAT Modell: MRX-EL-07-630Kereszthivatkozás: 38TH80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,858.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLigatura ellenálló zár
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén rozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaSchlage SC4
Lockset funkcióRaktár
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA
StílusMRXL Escutcheon
Feszültségegyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Mortise / hengeres: Mortise

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk típusabefejezFunkcióStílusTételKulcsfontosságú anyagKeyway típusaHely típusaÁr
TOWNSTEEL MRX-SL-01-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MCZ 30F429 MRX-SL-01-32DASASzatén rozsdamentesPassageKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Intézményi, egészségügyi, iskolai€1,454.47
TOWNSTEEL MRX-SL-19-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MDA 30F430 MRX-SL-19-32DASASzatén rozsdamentesAdatvédelemKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Intézményi, egészségügyi, iskolai€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-04-32D Antiligature Mortise Lockset kar | AC4MDB 30F431 MRX-SL-04-32DASASzatén rozsdamentesBejárat / IrodaKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Kereskedelmi€1,455.68
TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MDC 30F432 MRX-SL-05-32DASASzatén rozsdamentesTanteremKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Iskolák€1,547.66
TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Antiligature Mortise Lockset Lever | AC4MDD 30F433 MRX-SL-07-32DASASzatén rozsdamentesRaktárKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Intézményi, egészségügyi, iskolai€1,470.26
TOWNSTEEL MRX-SL-02-630 Ligature Resistant Lock F02 Rose kar | AH8HAD 38TH67 MRX-SL-02-630ASASzatén rozsdamentes acél-MRXL RózsaLigatura ellenálló zárSárgarézSchlage SC4-€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-20-630 Ligature Resistant Lock F20 Rose Kar | AH8HAE 38TH68 MRX-SL-20-630ASASzatén rozsdamentes acél-MRXL RózsaLigatura ellenálló zárSárgarézSchlage SC4-€1,495.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL MRX-EL-07-630 Ligature Resistant Lock F07 Resistant Lock
€1,858.95 /Mértékegység