Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Antiligature Mortise Lockset Lever | AC4MDD 30F433

TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Antiligature Mortise Lockset kar

Raktáron
Tétel: AC4MDD Típus: MRX-SL-07-32DKereszthivatkozás: 30F433

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,470.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntiligature Mortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialSárgaréz, acél, cink
A ház mérete4-7 / 16 "x 6-1 / 16" x 1 "
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage "C"
Hely típusaIntézményi, egészségügyi, iskolai
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1 1 / 4 "x 4 7 / 8"
Sztrájk típusaASA
StílusKapaszkodó kar
Trim stílusRózsa
Feszültségegyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk típusabefejezFunkcióStílusTételKulcsfontosságú anyagKeyway típusaHely típusaÁr
TOWNSTEEL MRX-SL-01-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MCZ 30F429 MRX-SL-01-32DASASzatén rozsdamentesPassageKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Intézményi, egészségügyi, iskolai€1,454.47
TOWNSTEEL MRX-SL-19-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MDA 30F430 MRX-SL-19-32DASASzatén rozsdamentesAdatvédelemKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Intézményi, egészségügyi, iskolai€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-04-32D Antiligature Mortise Lockset kar | AC4MDB 30F431 MRX-SL-04-32DASASzatén rozsdamentesBejárat / IrodaKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Kereskedelmi€1,455.68
TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Antiligature Mortise Lockset Kar | AC4MDC 30F432 MRX-SL-05-32DASASzatén rozsdamentesTanteremKapaszkodó karAntiligature Mortise LocksetNikkel ezüstSchlage "C"Iskolák€1,547.66
TOWNSTEEL MRX-SL-02-630 Ligature Resistant Lock F02 Rose kar | AH8HAD 38TH67 MRX-SL-02-630ASASzatén rozsdamentes acél-MRXL RózsaLigatura ellenálló zárSárgarézSchlage SC4-€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-20-630 Ligature Resistant Lock F20 Rose Kar | AH8HAE 38TH68 MRX-SL-20-630ASASzatén rozsdamentes acél-MRXL RózsaLigatura ellenálló zárSárgarézSchlage SC4-€1,495.26
TOWNSTEEL MRX-SL-22-630 Ligature Resistant Lock F22 Rose Kar | AH8HAF 38TH69 MRX-SL-22-630ASASzatén rozsdamentes acél-MRXL RózsaLigatura ellenálló zárSárgarézSchlage SC4-€1,395.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Antiligature Mortise Lockset kar
€1,470.26 /Mértékegység