Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 Ligatúrának ellenálló hengeres próbabábu | AH8HCN 38TJ23

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 kötődésálló hengeres próbabábu

Raktáron
Tétel: AH8HCN Modell: CRX-K-72-630Kereszthivatkozás: 38TJ23

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€982.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLigatúrának ellenálló hengeres
ADA-kompatibilisNem
befejezRozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaGomb
Gomb anyagaAcél
Lockset funkcióSzínlelt
Kulcsok száma0
Pins0
Szükséges ajtóvastagság1 3/4 "- 2"
StílusCRX gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országTW

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Igen
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsok számaPinsÁr
TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligatúrának ellenálló hengeres menedékjog | AH8HCL 38TJ21 CRX-K-87-63026€1,392.21
TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligatúrának ellenálló hengeres tanterem AH8HCM 38TJ22 CRX-K-110-63026€1,392.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 kötődésálló hengeres próbabábu
€982.75 /Mértékegység