TOUGH GUY 6ZCL4 Step On Container Stainless Steel 10 Gallon | AF2YNC

TOUGH GUY 6ZCL4 Step On Container Rozsdamentes acél 10 gallon

Raktáron
Tétel: AF2YNC Modell: 6ZCL4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó kinyitó kuka
Kapacitás10 gal.
színekRozsdamentes acél
konténer típusRálép
Átmérő13.75 "
befejezTükör
Magasság31.5 "
Beltéri / kültériszobai
AnyagAcél
AlakNégyzet
Csúcs dizájnÖnzáró
Felső típusKupola
Szélesség13.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3545
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7323930080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlakKapacitásszínekCsúcs dizájnFelső típusSzélességÁtmérőbefejezÁr
TOUGH GUY 48L070 Oldalsó kinyitó kuka 18 liter körül AD6QZA 48L070Round18 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15 "15 "Sima€1,254.41
TOUGH GUY 4PGF9 kerek konténer 15g bézs | AD9CHU 4PGF9Round15 gal.BézsKupolaKupola15.25 "15.25 "Porbevonatú€371.71
TOUGH GUY 4PGG1 kerek konténer 15g fehér | AD9CHV 4PGG1Round15 gal.fehérKupolaKupola15.25 "15.25 "Porbevonatú€365.11
TOUGH GUY 4PGG2 kerek konténer ezüst henger 15 G | AD9CHW 4PGG2Round15 gal.EzüstKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€539.61
TOUGH GUY 4PGG3 kerek konténer rozsdamentes acél W fekete felső 15g | AD9CHX 4PGG3Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Szatén€484.30
TOUGH GUY 4PGG4 kerek konténer ezüst henger 12 G | AD9CHY 4PGG4Round12 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€469.23
TOUGH GUY 4PGG5 oldalsó kinyitó kuka kerek 15 gallon | AD9CHZ 4PGG5Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€462.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL4 Step On Container Rozsdamentes acél 10 gallon
€186.73 /Mértékegység