Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO TSCM TurboShear fúrótartozék, 7 hüvelykes, vezetékes | AH8YNH 39CE70

MALCO TSCM TurboShear fúrótartozék, 7 hüvelykes, vezetékes

Raktáron
Tétel: AH8YNH Modell: TSCMKereszthivatkozás: 39CE70

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€227.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurboShear fúró tartozék
ZsinórNincs vezeték
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Szerszám hossza7
Szerszám súlya2.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2173
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Akkumulátoros fúrótartozék, amely kompatibilis fúróval vagy ütvecsavarozóval
    • Gyors keresztmetszeteket és hosszanti vágást biztosít hullámos mintázatú nagy vagy kicsi fémfelületeken
    • A 360 fokos forgófej jobb szerszámtávolságot és anyagáramlást biztosít
    • Könnyedén vághat íveket és egyenes vonalakat

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MALCO TSS1 Turboshear zsindelyhez | AE4HPF 5KNU3 TSS1--€472.96
MALCO TSV1 TurboShear fúrótartozék 16 hüvelykes | AH8YNJ 39CE71 TSV1162.5€353.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO TSCM TurboShear fúrótartozék, 7 hüvelykes, vezetékes
€227.76 /Mértékegység