TOUGH GUY 4PGG1 kerek konténer 15g fehér | AD9CHV

TOUGH GUY 4PGG1 kerek 15g-os tartály fehér

Raktáron
Tétel: AD9CHV Modell: 4PGG1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó kinyitó kuka
Kapacitás15 gal.
színekfehér
Átmérő15.25 "
befejezPorbevonatú
Magasság36 "
Beltéri / kültériszobai
AnyagGalvanizált acél
Felszerelési stílusSzabadon álló
AlakRound
Csúcs dizájnKupola
Felső típusKupola
Szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9105
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód7323940080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlakKapacitásszínekCsúcs dizájnFelső típusSzélességÁtmérőbefejezÁr
TOUGH GUY 48L070 Oldalsó kinyitó kuka 18 liter körül AD6QZA 48L070Round18 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15 "15 "Sima€1,254.41
TOUGH GUY 4PGF9 kerek konténer 15g bézs | AD9CHU 4PGF9Round15 gal.BézsKupolaKupola15.25 "15.25 "Porbevonatú€371.71
TOUGH GUY 4PGG2 kerek konténer ezüst henger 15 G | AD9CHW 4PGG2Round15 gal.EzüstKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€539.61
TOUGH GUY 4PGG3 kerek konténer rozsdamentes acél W fekete felső 15g | AD9CHX 4PGG3Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Szatén€484.30
TOUGH GUY 4PGG4 kerek konténer ezüst henger 12 G | AD9CHY 4PGG4Round12 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€469.23
TOUGH GUY 4PGG5 oldalsó kinyitó kuka kerek 15 gallon | AD9CHZ 4PGG5Round15 gal.Rozsdamentes acélKupolaKupola15.25 "15.25 "Csiszolt€462.83
TOUGH GUY 4PGG6 félkerek konténer szatén rozsdamentes acél 9 G | AD9CJA 4PGG6Fél kör9 gal.Rozsdamentes acélLakásLakás17.62 "-Szatén€912.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 4PGG1 kerek 15g-os tartály fehér
€365.11 /Mértékegység