TOUGH GUY 4YKJ2 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 36-3/4 hüvelykes magasság | AE2MWM

TOUGH GUY 4YKJ2 élelmiszeripari hulladéktároló 36-3/4 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AE2MWM Modell: 4YKJ2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszeripari hulladéktartály
Alsó Dia.18 "
Kapacitás55 gal.
színekSárga
Átmérő25.25 "
Magasság36.75 "
Anyagpolietilén
AlakRound
Felső Dia.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7545
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód3924905650
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÁtmérőMagasságAlakSzélességÁr
TOUGH GUY 4YKD3 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 18-3/4 hüvelyk magassággal | AE2MUP 4YKD320 gal.Zöld22 "18.75 "Round-€643.19
TOUGH GUY 4YKD4 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 20-1/4 hüvelykes magasság | AE2MUQ 4YKD422 gal.Zöld22 "20.25 "Round-€643.19
TOUGH GUY 4YKD5 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 22-1/4 hüvelykes magasság | AE2MUR 4YKD525 gal.Zöld22 "22.25 "Round-€643.19
TOUGH GUY 4YKD6 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 24-3/4 hüvelykes magasságban | AE2MUT 4YKD630 gal.Zöld22 "24.75 "Round-€826.99
TOUGH GUY 4YKD7 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 29 hüvelykes magasság | AE2MUU 4YKD735 gal.Zöld25 "29 "Round-€762.30
TOUGH GUY 4YKD8 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 30-1/4 hüvelykes magasság | AE2MUV 4YKD840 gal.Zöld25 "30.25 "Round-€762.30
TOUGH GUY 4YKD9 Élelmiszer-minőségű hulladéktároló 32-1/4 hüvelykes magasság | AE2MUW 4YKD945 gal.Zöld25.125 "32.25 "Round-€762.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 4YKJ2 élelmiszeripari hulladéktároló 36-3/4 hüvelyk magas
€762.30 /Mértékegység