TOUGH GUY 31DK83 Szemeteszsákok 60 gallon 0.95 Mil Pk100 | AG2BHN

TOUGH GUY 31DK83 Szemeteszsákok 60 gallon 0.95 Mil Pk100

Raktáron
Tétel: AG2BHN Modell: 31DK83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€88.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként10/10
Kapacitás60 gal.
színekFekete
Magasság58 "
AnyagLLDPE
Max. Betöltés65 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásExtra nehéz
Vastagság0.95 millil.
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3923210095

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásErősségi besorolásVastagságSzélességszínekMagasságPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 15E453 Bélés 12-16 gallon - 500 db | AA6YEU 15E45345 font2512-16 gal.Nehéz, súlyos0.59 millil.23 "Szűrő kikapcsolása31 "500€115.58
TOUGH GUY 15E454 Bélés 15 gallon - 250 db | AA6YEV 15E45460 font2515 gal.Extra nehéz0.75 millil.23.5 "Szűrő kikapcsolása43 "250€84.37
TOUGH GUY 15E455 Bélés 23 gallon - 250 db | AA6 YEW 15E45560 font2523 gal.Extra nehéz0.75 millil.26.5 "Szűrő kikapcsolása45 "250€110.16
TOUGH GUY 15E456 Bélés 32 gallon - 200 db | AA6YEX 15E45670 font2032 gal.Extra nehéz0.98 millil.33 "Szűrő kikapcsolása44 "200€147.02
TOUGH GUY 15E457 Bélés 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 font1544 gal.Extra nehéz0.98 millil.36.5 "Szűrő kikapcsolása50 "150€120.75
TOUGH GUY 15E458 Bélés 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 font1544 gal.Szuper nehéz1.2 millil.36.5 "Szűrő kikapcsolása50 "150€144.79
TOUGH GUY 15E459 Bélés 55 gallon - 100 db | AA6YFA 15E45985 font1055 gal.Szuper nehéz1.2 millil.39.5 "Szűrő kikapcsolása53 "100€125.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 31DK83 Szemeteszsákok 60 gallon 0.95 Mil Pk100
€88.31 /csomag