Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 22VA23 Jail Mop 22-26 Unce Natural 60 In | AB7FRP

TOUGH GUY 22VA23 Jail Mop 22-26 Unce Natural 60 In

Raktáron
Tétel: AB7FRP Modell: 22VA23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBörtön Mop
AlapanyagPamut
színekTermészetes
Színkódoló rendszerNem
Száraz tömeg22-26 oz.
Vége típusvágás
MoshatóNem
Hossz60 "
AnyagPamut
Mop stílusHúr
rétegű4
Szélesség6–7 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603908050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzáraz tömegHosszSzélességÁr
TOUGH GUY 22VA24 Jail Mop 38-42 Unce Natural 68 In | AB7FRQ 22VA2438-42 oz.68 "7–8 ”€31.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 22VA23 Jail Mop 22-26 Unce Natural 60 In
€26.21 /Mértékegység