TORNADO 98694 kettős nedves Jumbo légszívó 160 Cfm | AG6DJV 35PG49

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm

Raktáron
Tétel: AG6DJV Típus: 98694Kereszthivatkozás: 35PG49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,439.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső kettős nedves Jumbo légszívó
Légáramlat160 cfm
Légbevezető0.75 "
Levegő követelmények90 cfm
Szűrő típusabelső
Vízszintes elérés50 ft.
Minimális légkompresszor25 HP
Hangszint85 dBA
Statikus vízemelő242 "
Tartály anyagaDob külön eladva
Vákuumtartály kapacitása55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8479892000

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (15 láb)
    • Függőleges emelés (25 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm
€3,439.34 /Mértékegység