TORNADO 98484 Burnisher 1.5 LE 2000 RPM 115V | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 LE 2000 RPM 115V

Raktáron
Tétel: AF7MHW Típus: 98484Kereszthivatkozás: 21YG53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,443.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémcsiszoló
Ecsetsebesség175/320 fordulat / perc
ÉpítésFém
Vezetékhossz50 láb.
Motor1.5 HP
Pad méret20 "
Áramforrás115 VAC, 60 Hz, 7A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.91
Hajó magassága (cm)127.76
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód8479892000

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁramforrásÁr
TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 LE 1600 RPM 120V | AF7MHV 21YG52 C1600-TÖnjáró égető120 VAC, 60 Hz, 15A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 LE 2000 RPM 115V
€5,443.87 /Mértékegység