TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 LE 1600 RPM 120V | AF7MHV 21YG52

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 LE 1600 RPM 120V

Tétel: AF7MHV Modell: C1600-TKereszthivatkozás: 21YG52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnjáró égető
Ecsetsebesség1600 RPM
ÉpítésFém
Vezetékhossz50 láb.
Motor1.5 HP
Pad méret20 "
Áramforrás120 VAC, 60 Hz, 15A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.18
Hajó magassága (cm)128.52
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód8479892000

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁramforrásÁr
TORNADO 98484 Burnisher 1.5 LE 2000 RPM 115V | AF7MHW 21YG53 98484Fémcsiszoló115 VAC, 60 Hz, 7A€5,443.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 LE 1600 RPM 120V