TORNADO 98147 álló porszívók 120 cfm HEPA | AH7ATD 36NM01

TORNADO 98147 Álló porszívók 120 cfm HEPA

Raktáron
Tétel: AH7ATD Típus: 98147Kereszthivatkozás: 36NM01

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges vákuum
Légáramlat120 cfm
erősítők10
táska típusaZsákos
Tisztítóút14 "
Száraz kapacitás3/4 gal.
Szűrő típusaHEPA
BútorőrIgen
Handleergonomikus
Magasság44 "
Csuklya magassága6"
Hossz12.5 "
fényNem
Nettó súly20.6 font
Dugó3-vezetékes
Tápkábel hossza50 láb.
Hangszint70 dBA
Feszültség120
1 év
Szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)41.15
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlattáska típusaSzűrő típusaMagasságTételHosszNettó súlyÁr
TORNADO 97130 Függőleges vákuum 13 hüvelyk 160 Cfm 120v | AD2ZZC 3XCX7 9713013.75 "160 cfmRuházat / mikroszálas / papír3 fázisú HEPA szűrés49 "Könnyű függőleges vákuum10 "8 font€576.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98147 Álló porszívók 120 cfm HEPA
€730.55 /Mértékegység