KERN AND SOHN 304-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: E1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
304-066
1, 1 kg€3,831.08
B
304-06
1, 1 kg€3,929.31
C
304-076
1, 2 kg€6,172.29
D
304-07
1, 2 kg€6,270.52
E
304-08
1, 5 kg€8,235.18
F
304-086
1, 5 kg€8,055.09
G
304-09
1, 10 kg€11,362.25
H
304-096
1, 10 kg€11,149.42
I
304-02
1g€1,637.21
J
304-026
1g€1,588.10
K
304-03
1g€1,931.91
L
304-036
1g€1,866.42
M
304-04
1g€2,652.28
N
304-046
1g€2,603.17
O
304-056
1g€3,127.08
P
304-05
1g€3,176.19
Q
308-426
1 mg€1,964.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?