TORNADO 94234 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 10 gallon 120v | AF7MCW 21YG56

TORNADO 94234 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 10 gallon 120V

Raktáron
Tétel: AF7MCW Típus: 94234Kereszthivatkozás: 21YG56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,020.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat114 cfm
erősítők10
Átlagos kefe élettartam750 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás10 gal.
Szűrő típusaSzövet
Magasság28 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz50/60
Hossz19 "
Motorok száma2
Csúcs HP1.6
Tápkábel hossza30 láb.
Statikus nyomás90 "
Tartály anyagapolietilén
Tartályméret10 gal.
Feszültség120
2 év
Watts1200
Nedves kapacitás5 gal.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.07
Hajó magassága (cm)80.26
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8479892000

Termékváltozatok

TermékekModellCsatornaMagasságHosszTartály anyagaTartályméretSzélességÁr
TORNADO 94230 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 17 gallon 120v | AB6MGM 21YG58 94230Igen36 "24 "polietilén17 gal.18 "€1,263.49
TORNADO 94232 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 15 gallon 120v | AF7MCX 21YG57 94232Nem37 "28 "Rozsdamentes acél15 gal.21 "€1,249.12
TORNADO 94236 Nedves / száraz vákuum 1.6 Hp 20 Gallon 120v | AF7MCY 21YG59 94236Nem38 "22 "Rozsdamentes acél20 gal.24 "€1,502.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 94234 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 10 gallon 120V
€1,020.88 /Mértékegység