TORNADO 90684 vákuumtömlő 1-1/2 x 15 láb átlátszó uretán | AB2NXW 1N157

TORNADO 90684 Vákuumtömlő 1-1/2 x 15 láb átlátszó uretán

Raktáron
Tétel: AB2NXW Típus: 90684Kereszthivatkozás: 1N157

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€304.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívótömlő
színekSzűrő kikapcsolása
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza15 láb.
Anyaguretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)68.07
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8508700000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTömlő Dia.Tömlő hosszaTételAnyagÁr
TORNADO 90324 vákuumtömlő 2 hüvelyk átmérőjű 16 láb fekete | AG2QHD 32EY92 90324Fekete2"16 láb.SzívótömlőNeoprén€678.45
TORNADO K63911710 szívótömlő Dn 32 | CU6URF 38L724 K63911710---tömlő-€104.99
TORNADO K1106 tömlő Shd 2 InchX50 K1106---Kapa-€393.00
TORNADO 14713 uretán tömlő 2 X 180 mandzsettával | CU6UUM 38L727 14713---Kapa-€454.39
TORNADO 90289 vákuumtömlő, 1 1/2 hüvelykes tömlő átmérője, 10 láb tömlőhossz, műanyag, fekete | CU6UUN 24UL10 90289---Szívótömlő-€245.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 90684 Vákuumtömlő 1-1/2 x 15 láb átlátszó uretán
€304.50 /Mértékegység