TORNADO 90324 vákuumtömlő 2 hüvelyk átmérőjű 16 láb fekete | AG2QHD 32EY92

TORNADO 90324 Vákuumtömlő 2 hüvelyk átmérőjű, 16 láb fekete

Raktáron
Tétel: AG2QHD Típus: 90324Kereszthivatkozás: 32EY92

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívótömlő
színekFekete
Tömlő Dia.2"
Tömlő hossza16 láb.
AnyagNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8509903000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTömlő Dia.Tömlő hosszaTételAnyagÁr
TORNADO 90684 vákuumtömlő 1-1/2 x 15 láb átlátszó uretán | AB2NXW 1N157 90684Szűrő kikapcsolása1.5 "15 láb.Szívótömlőuretán€285.00
TORNADO K63911710 szívótömlő Dn 32 | CU6URF 38L724 K63911710---tömlő-€106.10
TORNADO K1106 tömlő Shd 2 InchX50 K1106---Kapa-€396.14
TORNADO 14713 uretán tömlő 2 X 180 mandzsettával | CU6UUM 38L727 14713---Kapa-€460.94
TORNADO 90289 vákuumtömlő, 1 1/2 hüvelykes tömlő átmérője, 10 láb tömlőhossz, műanyag, fekete | CU6UUN 24UL10 90289---Szívótömlő-€229.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 90324 Vákuumtömlő 2 hüvelyk átmérőjű, 16 láb fekete
€635.03 /Mértékegység