Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DZM200BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 2 Chan 365day Spdt

Raktáron
Tétel: AD8EUH Modell: DZM200BPKereszthivatkozás: 4JNH5
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
€2,023.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételSPDT pillanatnyi
Mélység4-1 / 2 "
HázNoryl beltéri / kültéri
Magasság9.125 "
Hossz9.125 "
Max. Be / Ki ciklusok99 Csillagászati, 299. eltolás
Max. Idő beállítás365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma2
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.-40 - 158 F
Üzemmód365 Napok
típusCsillagászati ​​/ programozható
Feszültség120-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges szolgáltatások: Memóriamodul a DZM200BP egységek közötti egyszerű másoláshoz és ütemezés átadásához, Kondenzátor az állandó ütemterv megtartásához, Hasp rögzítése, Egynapos üdülés és szezonális ütemezés

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységMagasságHosszMax. Idő beállításCsatornák számaMűködési hőmérséklet.ÜzemmódÁr
TORK DGUM100A elektronikus időzítő Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AProgramozható3.75 "10 "6"7 Napok1-31 F-tól +131 F-ig7 Napok€1,361.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DZM200BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 2 Chan 365day Spdt
€2,023.40 /Mértékegység