Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DGUM100A elektronikus időzítő Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070

TORK DGUM100A Elektronikus időzítő Spdt 120/277v

Raktáron
Tétel: AC4WZG Modell: DGUM100AKereszthivatkozás: 31A070
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
€1,634.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételSPDT pillanatnyi
Mélység3.75 "
Kijelző magassága10 In.
Kijelző szélessége5 In.
HázNoryl beltéri / kültéri
Magasság10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz6"
Max. Be / Ki ciklusok28
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma56
Működési hőmérséklet.-31 F-tól +131 F-ig
Üzemmód7 Napok
típusProgramozható
Feszültség120-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fényképérzékelő (EPC-A) vagy kapcsoló bemenet/reteszelő kontaktorokhoz, zárható kapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységMagasságHosszMax. Idő beállításCsatornák számaMűködési hőmérséklet.ÜzemmódÁr
TORK DZM200BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5 DZM200BPCsillagászati ​​/ programozható4-1 / 2 "9.125 "9.125 "365 Napok2-40 - 158 F365 Napok€2,227.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DGUM100A Elektronikus időzítő Spdt 120/277v
€1,634.69 /Mértékegység