Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 – 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0–5.0 | CU6UMB 483A24

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 to 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0 to 5.0

Raktáron
Item: CU6UMB Típus: 2119AKereszthivatkozás: 483A24

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€66.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORK ZS124 Photocontrol, 120-277VAC, 1000 W Max. Watt, 15 A max. Izzó erősítők | CU6ULY 56GL46 ZS124€49.15
TORK ZSS124 Photocontrol, 120–277 VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. Izzó erősítők | CU6ULZ 56GL48 ZSS124€53.83
TORK 2129A Photocontrol, 120/208 – 277VAC, 1, 800 W Max. Watt, 8.3 A max. Izzó erősítők, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A€68.05
TORK ZTL480 Photocontrol, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. 8 A max. Előtét erősítők | CU6UMC 56GL50 ZTL480€71.61
TORK ZSS480 Photocontrol, 480VAC, 2, 220 W Max. Watt, 15 A max. 8 A max. Előtét erősítők | CU6UMD 56GL49 ZSS480€81.88
TORK RKP301 Photocontrol, oszlopra szerelhető gomb, Led/Cfl | CU6UME 105H33 RKP301€27.99
TORK RKP221 Photocontrol, szárra szerelhető ceruza, Led/Cfl | CU6UMF 105H32 RKP221€29.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 to 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0 to 5.0
€66.42 /Mértékegység