TMI 999-00530 ipari szalagajtó bordázott 8 láb magasság x 10 láb szélesség | AH6YJU 36LT34

TMI 999-00530 Ipari szalagajtó bordázott 8 láb magasság x 10 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AH6YJU Modell: 999-00530Kereszthivatkozás: 36LT34

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,082.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkajtó
% Átfedés67
Alkalmazási módszerStandard
Szerelési hardver anyagaGalvanizált acél
Csíkok száma15
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség10 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz8 láb 3 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.12 "
Csík típusabordás
Csík szélessége12 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)93.22
Hajószélesség (cm)57.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolság% ÁtfedésTételCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00212 szalagajtó 7 x 3 láb tiszta PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó97 láb.3 láb.0.06 "6"€308.65
TMI 999-00213 szalagajtó 7 x 4 láb átlátszó PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó127 láb.4 láb.0.06 "6"€382.83
TMI 999-00214 szalagajtó 7 x 5 láb tiszta PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó157 láb.5 láb.0.06 "6"€453.30
TMI 999-00215 szalagajtó 7 x 6 láb átlátszó PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó187 láb.6 láb.0.06 "6"€528.67
TMI 999-00216 szalagajtó 14 x 12 láb tiszta PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1214 láb.12 láb.0.16 "16 "€2,331.13
ajánlatkérés
TMI 999-00217 szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1414 láb.14 láb.0.16 "16 "€2,676.16
ajánlatkérés
TMI 999-00218 szalagajtó 16 x 14 láb tiszta PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1416 láb.14 láb.0.16 "16 "€3,137.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00530 Ipari szalagajtó bordázott 8 láb magasság x 10 láb szélesség
€1,082.21 /Mértékegység