TMI 999-00214 szalagajtó 7 x 5 láb tiszta PVC | AC8BLY 39J445

TMI 999-00214 Szalagajtó 7 x 5 láb átlátszó PVC

Raktáron
Tétel: AC8BLY Modell: 999-00214Kereszthivatkozás: 39J445

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€453.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari PVC szalagajtó
% Átfedés67
Szerelési hardver anyagaGalvanizált
Csíkok száma15
Nyitómagasság7 láb.
Nyitó szélesség5 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz86 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.06 "
Csík típusaSima
Csík szélessége6"
Temp. Hatótávolság0-150 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolság% ÁtfedésTételCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00212 szalagajtó 7 x 3 láb tiszta PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó97 láb.3 láb.0.06 "6"€308.65
TMI 999-00213 szalagajtó 7 x 4 láb átlátszó PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó127 láb.4 láb.0.06 "6"€382.83
TMI 999-00215 szalagajtó 7 x 6 láb átlátszó PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó187 láb.6 láb.0.06 "6"€528.67
TMI 999-00216 szalagajtó 14 x 12 láb tiszta PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1214 láb.12 láb.0.16 "16 "€2,331.13
ajánlatkérés
TMI 999-00217 szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1414 láb.14 láb.0.16 "16 "€2,676.16
ajánlatkérés
TMI 999-00218 szalagajtó 16 x 14 láb tiszta PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1416 láb.14 láb.0.16 "16 "€3,137.51
ajánlatkérés
TMI 999-00219 szalagajtó 16 x 16 láb tiszta PVC | AC8BMD 39J450 999-002190-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1616 láb.16 láb.0.16 "16 "€3,425.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00214 Szalagajtó 7 x 5 láb átlátszó PVC
€453.30 /Mértékegység