TMI 999-00506 ipari szalagajtó sima 8 láb magasság x 8 láb szélesség | AH6YHT 36LT10

TMI 999-00506 Sima ipari szalagajtó 8 láb magasság x 8 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AH6YHT Modell: 999-00506Kereszthivatkozás: 36LT10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€747.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkajtó
% Átfedés50
Alkalmazási módszerStandard
Szerelési hardver anyagaGalvanizált acél
Csíkok száma16
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség8 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz8 láb 3 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.08 "
Csík típusaSima
Csík szélessége8"
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.875
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)39.88
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolság% ÁtfedésTételCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00212 szalagajtó 7 x 3 láb tiszta PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó97 láb.3 láb.0.06 "6"€308.65
TMI 999-00213 szalagajtó 7 x 4 láb átlátszó PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó127 láb.4 láb.0.06 "6"€382.83
TMI 999-00214 szalagajtó 7 x 5 láb tiszta PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó157 láb.5 láb.0.06 "6"€453.30
TMI 999-00215 szalagajtó 7 x 6 láb átlátszó PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó187 láb.6 láb.0.06 "6"€528.67
TMI 999-00216 szalagajtó 14 x 12 láb tiszta PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1214 láb.12 láb.0.16 "16 "€2,331.13
ajánlatkérés
TMI 999-00217 szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1414 láb.14 láb.0.16 "16 "€2,676.16
ajánlatkérés
TMI 999-00218 szalagajtó 16 x 14 láb tiszta PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1416 láb.14 láb.0.16 "16 "€3,137.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00506 Sima ipari szalagajtó 8 láb magasság x 8 láb szélesség
€747.57 /Mértékegység