TMI 999-00248 szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC | AC8BNK 39J479

TMI 999-00248 Szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC

Tétel: AC8BNK Modell: 999-00248Kereszthivatkozás: 39J479
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,727.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari PVC szalagajtó
% Átfedés50
Szerelési hardver anyagaGalvanizált
Csíkok száma14
Nyitómagasság14 láb.
Nyitó szélesség14 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Szalaghossz170 "
Csík anyagPVC
Csíkvastagság0.16 "
Csík típusaSima
Csík szélessége16 "
Temp. Hatótávolság-20-140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.08
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)223.52
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolság% ÁtfedésTételCsíkok számaNyitómagasságNyitó szélességCsíkvastagságCsík szélességeÁr
TMI 999-00212 szalagajtó 7 x 3 láb tiszta PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó97 láb.3 láb.0.06 "6"€281.02
TMI 999-00213 szalagajtó 7 x 4 láb átlátszó PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó127 láb.4 láb.0.06 "6"€348.66
TMI 999-00214 szalagajtó 7 x 5 láb tiszta PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó157 láb.5 láb.0.06 "6"€414.15
TMI 999-00215 szalagajtó 7 x 6 láb átlátszó PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 F fok67Ipari PVC szalagajtó187 láb.6 láb.0.06 "6"€481.76
TMI 999-00216 szalagajtó 14 x 12 láb tiszta PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1214 láb.12 láb.0.16 "16 "€2,221.31
ajánlatkérés
TMI 999-00217 szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1414 láb.14 láb.0.16 "16 "€2,549.62
ajánlatkérés
TMI 999-00218 szalagajtó 16 x 14 láb tiszta PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 F fok50Ipari PVC szalagajtó1416 láb.14 láb.0.16 "16 "€2,853.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00248 Szalagajtó 14 x 14 láb átlátszó PVC
€3,727.13 /Mértékegység