TMI 999-00129 Vinyl Strip Roll Bordázott 8 In | AE8YDP 6GJJ8

TMI 999-00129 8 hüvelykes bordázott vinilszalag tekercs

Raktáron
Tétel: AE8YDP Modell: 999-00129Kereszthivatkozás: 6GJJ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas ömlesztett tekercsek
Roll hossza75 láb.
Csík színSzűrő kikapcsolása
Csík anyagVinyl
Csíkvastagság0.08 "
Csík típusabordás
Csík szélessége8"
Temp. Hatótávolság-30 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.961
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3920435000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedik a szalagajtókhoz (gyártási szám: 999-00035, 999-00210, 999-00211)

Termékváltozatok

TermékekModellTételRoll hosszaCsíkvastagságCsík szélességeTemp. HatótávolságÁr
TMI 999-00001 Vinyl Strip Roll Smooth 8 In | AD2NTB 3TA92 999-00001Rugalmas ömlesztett tekercsek300 láb.0.08 "8"0 fok és 150 fok F között€645.33
TMI 999-00002 Vinyl Strip Roll Smooth 12 In | AD2NTC 3TA93 999-00002Rugalmas ömlesztett tekercsek150 láb.0.12 "12 "0 fok és 150 fok F között€780.33
TMI 999-00003 12 hüvelykes bordázott vinyl szalag tekercs | AD2NTD 3TA94 999-00003Rugalmas ömlesztett tekercsek150 láb.0.12 "12 "0 fok és 150 fok F között€874.12
TMI 999-00004 Vinyl Strip tekercs bordázott 8 In | AD2NTE 3TA95 999-00004Rugalmas ömlesztett tekercsek150 láb.0.08 "8"0 fok és 150 fok F között€436.86
TMI 999-00115 Vinyl Strip Roll Smooth 6 In | AE8YCZ 6GJH4 999-00115Rugalmas ömlesztett tekercsek150 láb.0.06 "6"0 fok és 150 fok F között€221.42
TMI 999-00116 Vinyl Strip Roll Smooth 6 In | AE8YDA 6GJH5 999-00116Rugalmas ömlesztett tekercsek300 láb.0.06 "6"0 fok és 150 fok F között€416.17
TMI 999-00117 Vinyl Strip Roll Smooth 8 In | AE8YDB 6GJH6 999-00117Rugalmas ömlesztett tekercsek75 láb.0.08 "8"0 fok és 150 fok F között€195.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TMI 999-00129 8 hüvelykes bordázott vinilszalag tekercs
€282.35 /Mértékegység