TIVAR 2XRD7 Sheet Uhmw Blue 3/4 Inch T 24 x 24 In | AC3ZBP

TIVAR 2XRD7 lap Uhmw kék 3/4 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3ZBP Modell: 2XRD7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekKék
Hossz24 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Anyag típusaGrade 88
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság5600 psi
Vastagság0.75 "
Vastagsági tolerancia+0.070 "/ - 0.030"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.93
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekHosszAnyag típusaÜzemi hőm. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
TIVAR 2NHU4 lap Uhmw fekete 1/4 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk | AC2VWF 2NHU424 "Fekete48 "Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€297.97
TIVAR 2NHU5 lap Uhmw fekete 3/8 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk | AC2VWG 2NHU524 "Fekete48 "Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€398.03
TIVAR 2NHU6 lap Uhmw fekete 1/2 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk | AC2VWH 2NHU624 "Fekete48 "Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€526.23
TIVAR 2NHU8 lap Uhmw fekete 3/8 hüvelyk 48 x 96 hüvelyk | AC2VWJ 2NHU848 "Fekete96 "Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
ajánlatkérés
TIVAR 2NHV1 lap Uhmw fekete 1/4 hüvelyk 48 x 120 hüvelyk | AC2VWK 2NHV148 "Fekete10 láb.Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
ajánlatkérés
TIVAR 2NHV2 lap Uhmw fekete 3/8 hüvelyk 48 x 120 hüvelyk | AC2VWL 2NHV248 "Fekete10 láb.Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
ajánlatkérés
TIVAR 2NHV3 lap Uhmw fekete 1/2 hüvelyk 48 x 120 hüvelyk | AC2VWM 2NHV348 "Fekete10 láb.Szárazcsúszás-22 foktól 180 fokig F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIVAR 2XRD7 lap Uhmw kék 3/4 hüvelyk T 24 x 24 hüvelyk
€390.41 /Mértékegység