TITAN TOOL 0277030 Hvlp festékszóró 3 fokozat 32 oz. | AC2ZCQ 2PCX5

TITAN TOOL 0277030 Hvlp festékszóró 3 fokozat 32 oz.

Raktáron
Tétel: AC2ZCQ Típus: 0277030Kereszthivatkozás: 2PCX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,681.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP festékszóró
erősítők10.7
Tömlő hossza30 láb.
Max. Folyam80 cfm
Max. Nyomás7.5 psi
Fúvóka mérete1.3mm / 0.051”
Szakaszok száma3
Festék típusaRagasztók, Zománcok, Latex, Lakkok, Pácok, Uretánok, Lakkok
A festék viszkozitásának optimális tartományaAlacsony és közepes
Minta mérete1/4 - 12 "
Tank kapacitás32 oz.
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Beállítások száma (1)
    • Almárka: CAPSPRAY

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. FolyamMax. NyomásSzakaszok számaMinta méreteÁr
TITAN TOOL 0524032 Hvlp festékszóró 4 fokozat 1 Qt. | AC2ZCM 2PCX1 052403213.882 cfm9.5 psi41/4 "- 12"€3,019.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN TOOL 0277030 Hvlp festékszóró 3 fokozat 32 oz.
€2,681.42 /Mértékegység