Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN PRO TOCFD3575 Motor Futókondenzátor 35/7.5 Mfd ovális | AC4KYX 30D606

TITAN PRO TOCFD3575 motorjárati kondenzátor 35/7.5 Mfd ovális

Raktáron
Tétel: AC4KYX Modell: TOCFD3575Kereszthivatkozás: 30D606
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
€27.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor Dual Run kondenzátor
Esetmagasság4-5 / 16 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
Átmérő1.75 "
EIA UL bázisC
Hz50/60
Microfarad besorolás35/7.5
Teljes mélység1.75 "
Teljes magasság4.75 "
Teljes szélesség2.75 "
Alakovális
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "férfi
Feszültség370-440V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8532100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességAlakÁr
TITAN PRO TOCFD154 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelykes magasság | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "ovális€21.49
TITAN PRO TOCFD155 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelykes magasság | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "ovális€18.71
TITAN PRO TOCFD2015 motorjárati kondenzátor 20/15 Mfd ovális | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€30.33
TITAN PRO TOCFD2510 motorjárati kondenzátor 25/10 Mfd ovális | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€29.62
TITAN PRO TOCFD255 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-15/16 hüvelykes magasság | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "ovális€19.31
TITAN PRO TOCFD2575 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-15/16 hüvelykes magasság | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "ovális€28.60
TITAN PRO TOCFD304 motor futási kondenzátor 30/4 Mfd 4-3/8 hüvelykes magasság | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€33.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN PRO TOCFD3575 motorjárati kondenzátor 35/7.5 Mfd ovális
€27.20 /Mértékegység