Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TITAN PRO TOCFD155 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelykes magasság | AC4KYK 30D594

TITAN PRO TOCFD155 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AC4KYK Modell: TOCFD155Kereszthivatkozás: 30D594

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€19.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor Dual Run kondenzátor
Esetmagasság2-1 / 2 "
Case MaterialAlumínium
FedőanyagAcél
Átmérő1.75 "
EIA UL bázisC
Hz50/60
Microfarad besorolás15/5
Teljes mélység1.75 "
Teljes magasság3.187 "
Teljes szélesség2.75 "
Alakovális
Temp. Hatótávolság-40 foktól 70 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "férfi
Feszültség370-440V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8532100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességAlakÁr
TITAN PRO TOCFD154 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelykes magasság | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "ovális€21.74
TITAN PRO TOCFD2015 motorjárati kondenzátor 20/15 Mfd ovális | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€30.76
TITAN PRO TOCFD2510 motorjárati kondenzátor 25/10 Mfd ovális | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€30.02
TITAN PRO TOCFD255 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-15/16 hüvelykes magasság | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "ovális€19.63
TITAN PRO TOCFD2575 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-15/16 hüvelykes magasság | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "ovális€28.98
TITAN PRO TOCFD304 motor futási kondenzátor 30/4 Mfd 4-3/8 hüvelykes magasság | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€33.50
TITAN PRO TOCFD305 Motorfutó kondenzátor 30/5 Mfd 4-3 / 8 hüvelyk magasság | AC4KYR 30D601 TOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "ovális€20.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN PRO TOCFD155 motorjárati kondenzátor, ovális, 3-3/16 hüvelyk magas
€19.00 /Mértékegység