TITAN RÖGZÍTŐK TLB101232G20M horgony, kúpos, 10-12 X 1 hüvelyk méretű,, 20000PK | AE2MRB 4YJV7

TITAN FASTENERS TLB101232G20M horgony, kúpos, 10-12 x 1 hüvelyk, 20000PK

Raktáron
Tétel: AE2MRB Típus: TLB101232G20MKereszthivatkozás: 4YJV7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€834.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítőcsavar horgony
Fúró méret3 / 16 "
Grip tartomány1/8 - 1/2 "
AnyagMűanyag
Csavar hossza1"
Csavar méret#10 - #12
Méret10-12 x 1 "
típusKúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7318141060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN FASTENERS TLB101232G20M horgony, kúpos, 10-12 x 1 hüvelyk, 20000PK
€834.32 /csomag