TIMKEN LER 230 Seal, 1.25 Inch Overall Width | BG2BCA

TIMKEN LER 230 tömítés, 1.25 hüvelyk teljes szélesség

Tétel: BG2BCA Modell: LER 230

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TIMKEN LER 100 tömítés, 4.13 hüvelyk átmérőjű, acél | BF3PKW 100 LER-
ajánlatkérés
TIMKEN LER 113 tömítés, 4.9 hüvelyk átmérőjű, acél | BF4MFT 113 LER€178.25
TIMKEN LER 116 tömítés, 1 hüvelyk teljes szélesség | BF4MFU 116 LER€189.68
TIMKEN LER 108 tömítés, 1 hüvelyk teljes szélesség | BF6CUH 108 LER-
ajánlatkérés
TIMKEN LER 111 tömítés, 1 hüvelyk teljes szélesség | BF6CUK 111 LER-
ajánlatkérés
TIMKEN LER 123 tömítés, 1 hüvelyk teljes szélesség | BF6CUL 123 LER€331.55
TIMKEN LER 165 tömítés, 1 hüvelyk teljes szélesség | BF6CUM 165 LER€837.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TIMKEN LER 230 tömítés, 1.25 hüvelyk teljes szélesség