A Timken HM89443-2 kúpgörgős csapágykúp egy gördülőelemes csapágyalkatrész. Kúpos belső futópályából áll a tengely vagy tengely zökkenőmentes forgásához a külső futópályán vagy csészén belül. Ezt az alkatrészt sebességváltókban, hengerművekben, kormányzott tengelyekben, tolótengelyekben és légcsavarokban használják.
Jellemzők:
- A Timken HM89443-2 kúpgörgős csapágykúp a tartósság érdekében sajtolt acélkereccsel rendelkezik.
- Statikus sugárterhelése 119 kN, dinamikus sugárterhelése 28.6 kN.
- Ez a csapágykúp sugárirányú (a tengelyre merőleges) és axiális (a tengelyre párhuzamos) terhelést is képes fogadni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell felszerelni ezt a pofa-csatlakozó pókot?
A.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a berendezés áramforrása ki van kapcsolva és le van zárva, hogy elkerülje a véletlen beindítást a telepítés során.
- Ellenőrizze a pókcsatlakozó alkatrészeket, beleértve az agyakat és az elasztomer betétet (pókot), hogy nem sérültek-e vagy kopottak-e. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a két tengely, amelyet a póktengelykapcsolóhoz csatlakoztat, megfelelően van egy vonalban. A helytelen beállítás idő előtti kopást és meghibásodást okozhat.
- Vigyen fel egy kis kenőanyagot a tengelyvégekre és a pók belsejére, hogy megkönnyítse a telepítést és csökkentse a működés közbeni súrlódást.
- Csúsztasson egy-egy agyat mindegyik tengelyre, ügyelve arra, hogy egy síkban legyenek a tengely vállával. Ügyeljen arra, hogy mindegyik tengelyen szimmetrikusan helyezkedjenek el.
- Helyezze az elasztomer pókot a két agy közé. A póknak szorosan illeszkednie kell a kerékagyak mélyedéseibe.
- A pókcsatlakozó típusától függően rögzítse az agyakat csavarokkal, bilincsekkel vagy rögzítőcsavarokkal.
- Húzza meg egyenletesen a rögzítőelemeket a gyártó által javasolt nyomatékkal. Győződjön meg arról, hogy az agyak biztonságosan rögzítve vannak a tengelyekhez.
- Ellenőrizze újra a tengelyek beállítását. Szükség esetén állítsa be.
- Lassan forgassa el a berendezést kézzel, hogy ne legyen beszorulás vagy szokatlan ellenállás. Ha minden normálisnak tűnik, folytathatja a berendezés elindítását.
- Kapcsolja be az áramforrást, és járassa a berendezést alacsony fordulatszámon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tengelykapcsoló megfelelően működik.
- Rendszeresen ellenőrizze a tengelykapcsolót működés közben, hogy nincs-e benne vibráció, túlmelegedés vagy szokatlan zaj. A további károk elkerülése érdekében haladéktalanul orvosoljon minden problémát.
K. Mi az előfeszítés és hézag a kúpgörgős csapágykúpokban?
V. Az előfeszítés enyhe tengelyirányú erő szándékos alkalmazása a csapágy belső hézagának megszüntetésére. A hézag viszont a gördülő elemek és a futópályák közötti tér.
K. Melyek azok a kulcsfontosságú tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, amikor egy alkalmazáshoz csapágyat választunk?
V. A tényezők közé tartozik a terhelés típusa és nagysága, a sebesség, az üzemi hőmérséklet, a környezeti feltételek és a helyszűke.
K. Mi a különbség a radiális és a tolócsapágyak között?
A. A radiális csapágyak a tengelyre merőleges terheléseket (radiális irány), míg a nyomócsapágyak a tengellyel párhuzamos axiális terheléseket (tolóirány) támogatják.
K. Miért fontosak a csapágyhézagok a csapágyak számára?
A. A csapágyhézagok a gördülőelemek és a futópályák közötti terek. A megfelelő hézagbeállítások kulcsfontosságúak a kívánt teljesítményjellemzők eléréséhez és a játék minimálisra csökkentéséhez.