A Timken 205PP mélyhornyú golyóscsapágy csökkenti a súrlódást és támogatja az axiális és radiális terheléseket, biztosítva a sima és hatékony forgást a gép élettartamának meghosszabbítása és általános teljesítményének növelése érdekében. Ideális szállítószalag-rendszerekhez, mezőgazdasági gépekhez, elektromos motorokhoz és autóalkatrészekhez.
Jellemzők:
- A Timken 205PP mélyhornyú golyóscsapágy acélkereccsel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Kettős tömítéssel rendelkezik a szennyeződések elleni védelem érdekében, és szoros tömítést biztosít a kenőanyag szivárgásának megakadályozása érdekében.
- Ez a mélyhornyú golyóscsapágy precíziós tervezésű az optimális teljesítmény érdekében.
- Szabványos furattípussal rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell felszerelni a Parker 6A-MB6XPFA-SSP golyóscsapot?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a szelep megfelelően van egy vonalban a csővezetékkel. A szeleptestet a közeg áramlási irányával összhangban kell elhelyezni, hogy elkerüljük az áramlás korlátozását vagy turbulenciáját.
- Válassza ki az alkalmazásának megfelelő tömítőanyagot a közeg típusa, a hőmérséklet és a nyomás alapján.
- Ha a szelep menetes csatlakozásokkal rendelkezik, alkalmazzon megfelelő menettömítő anyagot vagy szalagot. Óvatosan fűzze be a szelepet a csővezetékbe, elkerülve a keresztmenetet vagy a túlhúzást.
- Karimás csatlakozású szelepeknél ügyeljen a karimák megfelelő beállítására és a tömítés helyes elhelyezésére. A szivárgások elkerülése érdekében a karimák csavarozása során kövesse az ajánlott nyomatékértékeket.
- A beszerelés után végezzen szivárgástesztet, hogy ellenőrizze, nincs-e látható szivárgás a szeleptest vagy a csatlakozások körül. Ez a teszt megerősíti a telepítés integritását.
K. Mi a különbség a nyitott, tömített és árnyékolt mélyhornyú golyóscsapágyak között?
V. A nyitott csapágyaknak nincs tömítésük, a tömített csapágyaknak mindkét oldalon szintetikus gumitömítések, az árnyékolt csapágyaknak pedig fémpajzsaik vannak. A tömített csapágyak kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződések ellen.
K. Mit jelent ezeknél a csapágyaknál a C0 belső hézag?
A. A C0 szabványos távolságot jelöl, amely a legtöbb alkalmazáshoz megfelelő. Minimális rést jelent a gördülő elemek és a futópályák között.
K. Mi a célja az acélketrecnek ebben a csapágyban?
V. Az acélketrec a helyükön tartja a csapágy golyóit, biztosítva a terhelés egyenletes eloszlását és csökkentve a súrlódást.