A Timken 6203 mélyhornyú golyóscsapágy a súrlódás csökkentésével és a radiális terhelések támogatásával egyenletes és hatékony forgómozgást tesz lehetővé. Ideális elektromos motorokhoz, szállítószalag-rendszerekhez, autóalkatrészekhez és háztartási gépekhez.
Jellemzők:
- A Timken 6203 mélyhornyú golyóscsapágy furatátmérője 17 mm a tengely- vagy tengelymérethez.
- Nyitott tömítésű, így könnyű hozzáférést és karbantartást tesz lehetővé.
- Ez a mélyhornyú golyóscsapágy acél ketreccel rendelkezik a tartósság és a magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállás érdekében.
- Speciális belső geometriával rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a vibrációt és a zajszintet működés közben, így egyenletesebb és csendesebb gépi teljesítményt biztosít.
- Ez a golyóscsapágy nagy teherbíró képességgel rendelkezik, így ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rögzíthet-e ez a Proto racsnis csavarkulcs-készlet erősen lekerekített anyákat?
V. Igen, mivel nagy érintkezési felülettel rendelkezik, amely stratégiailag távol helyezkedik el a rögzítési pontoktól, ezáltal segítve az erősen lekerekített rögzítőelemek elfordítását.
K. Mit jelent a mély horony ennek a golyóscsapágynak az összefüggésében?
A. A mély horony a csapágy belső kialakítására utal, amely mély futópálya hornyokat tartalmaz. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a csapágy sugárirányú és axiális terhelést is elviseljen, miközben fenntartja a nagy forgási sebességet.
K. Hogyan határozhatom meg a megfelelő Timken csapágyat az alkalmazásomhoz?
V. A megfelelő csapágy kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a terhelés típusa és nagysága, sebesség, üzemi hőmérséklet és környezeti feltételek.