Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00028 Lapos sárgaréz 360 1/4 x 5/16 3 láb | AB2YQF 1PVD6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 lapos sárgaréz 360 1/4 x 5/16" 3 láb

Raktáron
Tétel: AB2YQF Modell: CUREC00028Kereszthivatkozás: 1PVD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa360
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI
Szélesség5 / 16 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7409290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00161 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 3/8 "6 láb L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€23.30
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00544 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1/2 "6 láb L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€28.67
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01170 lapos sárgaréz 360 1/8 x 5/8" 3 láb hosszú | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€23.26
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00945 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 "6 láb L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€56.48
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00291 Lapos Sárgaréz 360 1/8 x 1 1/2 "3 láb | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€53.62
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00940 Flat Stock Sárgaréz 360 1/8 x 2 "3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€69.15
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01094 Lapos sárgaréz 360 1/8 x 2 1/2" 3 láb | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€82.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00028 lapos sárgaréz 360 1/4 x 5/16" 3 láb
€20.09 /Mértékegység