THRUSH TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552 Gőz-víz hőcserélő, Shell és cső, Shell 150 PSI/Cső 150 PSI, Max 375 F | CU6NAF 60WT22

THRUSH TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552 Steam to Water Heat Exchanger, Shell and Tube, Shell 150 PSI/Tube 150 PSI, Max 375 Deg F

Raktáron
Tétel: CU6NAF Model: TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552Kereszthivatkozás: 60WT22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,313.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
THRUSH RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+G gőz-víz cserecsomag, csőköteg, cső 150 PSI, max. 375° F | CU6NAA 60WT14 RTB-TS08-048-222BS-SX-CCC-11+GHőcserélő€8,210.68
THRUSH RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+G gőz-víz cserecsomag, csőköteg, cső 150 PSI, max. 375° F | CU6NAB 60WT15 RTB-TS08-060-222BS-SX-CCC-11+GHőcserélő€8,967.53
THRUSH RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+G gőz-víz cserecsomag, csőköteg, cső 150 PSI, max. 375° F | CU6NAC 60WT16 RTB-TS10-048-222BS-SX-CCC-11+GHőcserélő€11,502.76
THRUSH TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2 gőz-víz hőcserélő, héj és cső, Shell 150 PSI/Cső 125 PSI, Max 375 F | CU6NAD 60WT24 TS10-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66G2Hőcserélő€17,189.67
THRUSH TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3 gőz-víz hőcserélő, héj és cső, Shell 150 PSI/Cső 125 PSI, Max 375 F | CU6NAE 60WT25 TS12-048-222BS-SSCI-SX-CCC-01-66K3Hőcserélő€21,233.71
THRUSH TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Gőz-víz hőcserélő, Shell és cső, Shell 150 PSI/Cső 150 PSI, Max 375 F | CU6NAG 60WT20 TS06-060-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352Hőcserélő€9,314.68
THRUSH TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352 Steam to Water Heat Exchanger, Shell and Tube, Shell 150 PSI/Tube 150 PSI, Max 375 Deg F | CU6NAH 60WT19 TS06-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-3352Hőcserélő€8,664.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THRUSH TS08-048-222BS-SSCI-SX-CCC-11-5552 Steam to Water Heat Exchanger, Shell and Tube, Shell 150 PSI/Tube 150 PSI, Max 375 Deg F
€11,313.65 /Mértékegység