Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Tengely szénacél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC2DGV 2HXK7

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Tengely szénacél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2DGV Típus: 3/4 SOFT CTL X 48Kereszthivatkozás: 2HXK7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€99.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy tengely
Dia. Tolerancia Max.0.750 "
Dia. Tolerancia Min.0.747 "
befejez8 Ra Max
Hossz48 "
AnyagSzénacél
Tengely Dia.0.75 "
típusMegkeményedve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7215500090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTengely Dia.típusÁr
THOMSON QS 12 MM 1000 tengely, 60 tok, 11.99 / 12.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm12mm60 eset€89.65
THOMSON QS 16 MM 1000 tengely, 60 tok, 15.99 / 16.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm16mm60 eset€112.98
THOMSON QS 20 MM 500 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 500 mm hosszú | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineáris csapágy gyors tengely500mm20mm60 eset€77.77
THOMSON QS 20 MM 2000 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm20mm60 eset€258.06
ajánlatkérés
THOMSON QS 25 MM 2000 tengely, 60 tok, 24.99 / 25.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm25mm60 eset€325.53
ajánlatkérés
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC2DGR 2HXK1 5/8 Lágy CTL X 48Lineáris csapágy tengely48 "0.625 "Megkeményedve€85.85
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 72 hüvelyk | AC2DGT 2HXK3 5/8 Lágy CTL X 72Lineáris csapágy tengely72 "0.625 "Megkeményedve€82.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 3/4 SOFT CTL X 48 Tengely szénacél 0.750 hüvelyk D 48 hüvelyk
€99.10 /Mértékegység