THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 72 hüvelyk | AC2DGT 2HXK3

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 72 hüvelyk

Tétel: AC2DGT Típus: 5/8 SOFT CTL X 72Kereszthivatkozás: 2HXK3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€100.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy tengely
Dia. Tolerancia Max.0.625 "
Dia. Tolerancia Min.0.622 "
befejez8 Ra Max
Hossz72 "
AnyagSzénacél
Tengely Dia.0.625 "
típusMegkeményedve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7228501010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTengely Dia.típusÁr
THOMSON QS 12 MM 1000 tengely, 60 tok, 11.99 / 12.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGK 2HWP9 QS 12 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm12mm60 eset€89.65
THOMSON QS 16 MM 1000 tengely, 60 tok, 15.99 / 16.00 mm átmérő, MM osztály, 1000 mm hosszú | AC2DGL 2HWR4 QS 16 MM 1000Lineáris csapágy gyors tengely1000mm16mm60 eset€112.98
THOMSON QS 20 MM 500 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 500 mm hosszú | AC2DGM 2HWR7 QS 20 MM 500Lineáris csapágy gyors tengely500mm20mm60 eset€77.77
THOMSON QS 20 MM 2000 tengely, 60 tok, 19.99 / 20.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGN 2HWT1 QS 20 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm20mm60 eset€258.06
ajánlatkérés
THOMSON QS 25 MM 2000 tengely, 60 tok, 24.99 / 25.00 mm átmérő, MM osztály, 2000 mm hosszú | AC2DGP 2HWT5 QS 25 MM 2000Lineáris csapágy gyors tengely2000mm25mm60 eset€325.53
ajánlatkérés
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 48 hüvelyk | AC2DGR 2HXK1 5/8 Lágy CTL X 48Lineáris csapágy tengely48 "0.625 "Megkeményedve€85.85
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Tengely szénacél 0.750 hüvelyk D 24 hüvelyk | AC2DGU 2HXK5 3/4 Lágy CTL X 24Lineáris csapágy tengely24 "0.75 "Megkeményedve€68.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Tengely szénacél 0.625 hüvelyk D 72 hüvelyk
€100.20 /Mértékegység