Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS & BETTS TYZ528M Kábelkötegelő Standard 14.1 hüvelykes Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20

THOMAS & BETTS TYZ528M szabványos kábelkötegelő, 14.1 hüvelykes Aqua PK100

Raktáron
Tétel: AH4WXE Típus: TYZ528MKereszthivatkozás: 35PC20

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€782.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagKülönlegesség
színekAqua
DesignStandard
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz14.1 "
AnyagTefzel
Max. Csomag Dia.3.5 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-50 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.06 "
SzerszámkódA / B
Szélesség0.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hozzávetőleges hossztartomány: 12 "- 15-1 / 2"
    • Zárási stílus: Rozsdamentes acél rúd
    • Kábelkötegelő-kötelesség: Alap
    • Almárka: Ty-rap (r)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságVastagságSzerszámkódSzélességÁr
THOMAS & BETTS TYZ525M Kábelkötegelő Standard 7.3 hüvelykes Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 font0.06 "A / B0.18 "€568.94
THOMAS & BETTS TYZ527M Kábelkötegelő Standard 13.4 hüvelykes Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21 TYZ527M13.4 "4"120 font.0.07 "B0.27 "€633.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ528M szabványos kábelkötegelő, 14.1 hüvelykes Aqua PK100
€782.93 /Mértékegység