Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THOMAS & BETTS TYZ527M Kábelkötegelő Standard 13.4 hüvelykes Aqua PK50 | AH4WXF 35PC21

THOMAS & BETTS TYZ527M szabványos kábelkötegelő, 13.4 hüvelykes Aqua PK50

Raktáron
Tétel: AH4WXF Típus: TYZ527MKereszthivatkozás: 35PC21

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€633.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagKülönlegesség
színekAqua
DesignStandard
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz13.4 "
AnyagTefzel
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-50 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.07 "
SzerszámkódB
Szélesség0.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hozzávetőleges hossztartomány: 12 "- 15-1 / 2"
    • Zárási stílus: Rozsdamentes acél rúd
    • Kábelkötegelő: nagy teherbírású
    • Almárka: Ty-rap (r)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságVastagságSzerszámkódSzélességÁr
THOMAS & BETTS TYZ525M Kábelkötegelő Standard 7.3 hüvelykes Aqua PK100 | AH4WXD 35PC19 TYZ525M7.3 "1.75 "50 font0.06 "A / B0.18 "€568.94
THOMAS & BETTS TYZ528M Kábelkötegelő Standard 14.1 hüvelykes Aqua PK100 | AH4WXE 35PC20 TYZ528M14.1 "3.5 "50 font0.06 "A / B0.18 "€782.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMAS & BETTS TYZ527M szabványos kábelkötegelő, 13.4 hüvelykes Aqua PK50
€633.56 /Mértékegység