Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t

Raktáron
Tétel: AB6EUA Modell: 0572-1560Kereszthivatkozás: 21C675

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€165.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini adatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 0.5 fok F (-22 fok F és +158 fok F) +/- 1 számjegy
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának500 Napok
Kompatibilis0572 0500 - USB interfész
Mélység3.25 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság1.25 "
Felület0572 0500 - USB interfész bölcső
Mintapont tárolása15 perc mérési ciklus, 77 fok F
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-22 F-tól 158 F-ig
IdőközökVáltozó
típusNTC
VízállóIP65
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9032100030
Származási országDE

Termék részletek:

    • Az adások gyakorisága (1 perc és 24 óra között)
    • Különleges jellemzők: Ingyenes szoftver, nagy memória, IP65 vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAz akkumulátor élettartamánakSzélességÁr
TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% RH (2% RH - 98% RH) +/- 1 számjegy +0.03% RH / K1 év6"€244.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t
€165.53 /Mértékegység